Beli miter saw murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Miter Sawatribut:
- Blade Diameter: 255mm
- Power: 1650W
- No. Load Speed: 4.800rpm
Daftar Harga miter saw murah Terbaru February 2026
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Wipro Mitre Saw Machine | Rp1.599.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| DEWALT Compound Miter Saw | Rp9.999.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp5.999.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/P101525082-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)